Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram PrevaLED BRICK HP 2x2 LED Light Engine Modul, Weiß, 70mm x 50mm 11V dc 4LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2422243
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-BRICK-HP-1000-730-2X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 70mm
Streifenbreite = 50mm
Nennspannung = 11V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 4
Serie = PrevaLED BRICK HP 2x2
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
70mm
Streifenbreite:
50mm
Nennspannung:
11V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
4
Serie:
PrevaLED BRICK HP 2x2
Weitere Suchbegriffe: Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, led mastleuchte osram, led modul, osram led modul, 2422243, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, PLBRICKHP10007302X2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,22*
€ 13,89*
2 Tage
120
€ 5,95*
ab € 8,85*
€ 15,48*
1 Tag
34
€ 14,99*
ab € 9,54*
€ 17,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.