Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon XDH20G65 THT SiC-Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 650V / 41A TO-220-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420974
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDH20G65C6XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220-2
Dauer-Durchlassstrom max. = 41A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Serie = XDH20G65
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220-2
Dauer-Durchlassstrom max.:
41A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Serie:
XDH20G65
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 2420974, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDH20G65C6XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.