Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EMV-Filter, 500 V ac, 50A, Gehäusemontage, Schraub, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420953
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     GTX-3500-Y683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 50A
Betriebsspannung max. = 500 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
50A
Betriebsspannung max.:
500 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 50a, 2420953, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, KEMET, GTX3500Y683, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,85*
€ 220,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,53*
€ 246,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.