Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + Vektor-Netzwerkanalysator Tischgehäuse 0.0003 → 20GHz 2-Ports 3,5 mm-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419805
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     P9374A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Formfaktor = Tischgehäuse
Frequenz-Bereich = 0.0003 → 20GHz
Anzahl der Testanschlüsse = 2
Testanschluss-Steckverbindertyp = 3,5 mm-Buchse
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Tischgehäuse
Frequenz-Bereich:
0.0003 → 20GHz
Anzahl der Testanschlüsse:
2
Testanschluss-Steckverbindertyp:
3,5 mm-Buchse
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Tischgehäuse, lan prüfgerät, 2419805, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysatoren, Keysight +, P9374A, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analysers, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30.697,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.788,07*
€ 37.827,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.711,03*
€ 37.736,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.647,27*
€ 37.660,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30.697,85*
€ 36.530,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.