Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Zener Diode Array Einfach 1 Element/Chip SMD 18V / 1 W max, SOD-123W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419289
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZD27C18PWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 18V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOD-123W
Zenertyp = Universal
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
18V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOD-123W
Zenertyp:
Universal
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 2419289, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Taiwan Semiconductor, BZD27C18PWH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,55*
€ 399,3045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,18*
€ 378,6342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,89*
€ 355,6791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,20*
€ 347,718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,71*
€ 326,9049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.