Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahl, Rund, Klinkenbuchse, Buchse mit Leitung, 2 dBi, 3 dBi, 5.5 dBi, 6 dBi, 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2415679
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     1399.31.0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Anschlusstyp = Klinkenbuchse
Montageart Antenne = Schraubmontage
Anschlusslänge = 0.3m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahl
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Buchse
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Anschlusstyp:
Klinkenbuchse
Montageart Antenne:
Schraubmontage
Anschlusslänge:
0.3m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahl
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2415679, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Huber+Suhner, 1399310004, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.