Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RSVDV-100 Netzwerktester mit Tonsignal, Kabelprüfgerät, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat7a, RJ11,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2413189
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2413189
EAN/GTIN:
     5059044333013
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Klassifizierung = Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat7a
Equipmenttyp = Kabelprüfgerät
Steckertyp = RJ11, RJ12, RJ45
Tonsignal = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Batterie-Einsatzdauer = 30 h
Abmessungen = 152 x 61 x 34mm
Gewicht = 230g
Anzeigentyp = LCD
Höhe = 34mm
Länge = 152mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 61mm
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat7a
Equipmenttyp:
Kabelprüfgerät
Steckertyp:
RJ11, RJ12, RJ45
Tonsignal:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Batterie-Einsatzdauer:
30 h
Abmessungen:
152 x 61 x 34mm
Gewicht:
230g
Anzeigentyp:
LCD
Höhe:
34mm
Länge:
152mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
61mm
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 2413189, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüfgeräte, RS PRO, VDV100, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.