Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Extern / 4.5 → 6.4dBi MCIS, MHF, U.FL Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412860
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-W63-WRT-UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Physische Form Antenne = Kuppelförmig
Montageart Antenne = Direktmontage
Verstärkung = 4.5 → 6.4dBi
Steckverbindertyp = Buchse
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Physische Form Antenne:
Kuppelförmig
Montageart Antenne:
Direktmontage
Verstärkung:
4.5 → 6.4dBi
Steckverbindertyp:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2412860, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTW63WRTUFL, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 16,8788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.057,53*
€ 1.258,4607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.018,69*
€ 1.212,2411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 960,52*
€ 1.143,0188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 875,83*
€ 1.042,2377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 843,94*
€ 1.004,2886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.