Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Weiß 5050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2411663
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW Q9LR31.EM-M2M9-XX51-1-45-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5050
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5050
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2411663, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWQ9LR31EMM2M9XX51145R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,38644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 666,33*
€ 792,9327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 658,98*
€ 784,1862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 627,06*
€ 746,2014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 613,875*
€ 730,51125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 579,66*
€ 689,7954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.