Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Entkeimungslampe 7 W G23 Sockel 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2411305
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     HNS-S-7W-G23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leistung = 7 W
Lampensockel = G23
Lampengröße = 28 mm
Splitterfrei = Nein
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Lampensockel:
G23
Lampengröße:
28 mm
Splitterfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtmittel G23, Sockel G23, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe g23 7w, desinfektionslampe, g23 desinfektionslampe, 2411305, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, UVC-Lampen, Osram, HNSS7WG23, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, UVC Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.