Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Papierhandtuch Gefaltet 2-lagig Blau, 230 x235mm, 250 x 15-Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409456
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290186
EAN/GTIN:
     7322540781823
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher
Falzung = Gefaltet
Farbe = Blau
Blattgröße = 230 x235mm
Anzahl der Schichten = 2
Blattanzahl = 250 x 15
Better World-Produkt = Ja
Handelsname = Tork
Weitere Informationen:
Falzung:
Gefaltet
Farbe:
Blau
Blattgröße:
230 x235mm
Anzahl der Schichten:
2
Blattanzahl:
250 x 15
Better World-Produkt:
Ja
Handelsname:
Tork
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork premium handtuchpapier 23 x 23 cm, einmal handtücher, tork einmal-handtücher, 2409456, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Papiertücher, Tork, 290186, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Paper Towels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 5,24067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,39*
€ 125,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,79*
€ 124,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,26*
€ 122,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,92*
€ 115,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,61*
€ 93,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.