| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2409049 Herst.-Nr.: AI898 DC24V 6kOhm UH=AC45-400Hz 230V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Isolierung Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Verzögerungszeit = 0,4s Serie = AI 898 Länge = 115mm
Isolationswächter für reine Gleichspannungsnetze, AI898. Fester Ansprechwert 6kΩ LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Erdschluß 1 Wechsler 45mm Baubreite. Die Isolationsüberwachung AI898 zeigt den Isolationswiderstand von ungeerdeten Gleichstromsystemen zur Erde an. Sie erkennt keine symmetrischen Erdschlüsse. In der Praxis sind diese Fehler in der Regel unerheblich. Die AI898 funktioniert nach dem Ruhestromprinzip, d. h. wenn beispielsweise die Hilfsspannung an die Klemmen A1 → A2 angelegt wird, wird das Ausgangsrelais aktiviert, und die "ON"-LED zeigt an, dass der Isolationswiderstand RAN nicht weniger als der Mindestwert beträgt. Falls der Isolationswiderstand unter diesen Ansprechwert fällt, fällt das Ausgangsrelais ab, die "ON"-LED erlischt, und die zweite LED für "Erdschluss" leuchtet auf. Eine Brücke zwischen den Klemmen LT1 und LT2 (standardmäßig eingesetzt) ermöglicht es, die AI898 für die Speicherung zu programmieren; entfernen Sie die Brücke für Programmhystereseverhalten. Die Brücke kann durch eine Löschtaste mit NC-Kontakt ersetzt werden. Eine Prüftaste (PT) prüft die Funktionstüchtigkeit des Geräts (gemäß VDE 0435). Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Isolierung | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Verzögerungszeit: | 0,4s | Serie: | AI 898 | Länge: | 115mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, 2409049, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Dold, AI898DC24V6kOhmUH=AC45400Hz230V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| |