| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2409033 Herst.-Nr.: AI897 AC45-400Hz230V 10-80kOhm EAN/GTIN: 5060641254243 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Isolierung Elektrische Phasen = 1, 3 Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Verzögerungszeit = <4.2s Serie = AI 897 Breite = 45mm
Isolationsüberwachung für reine 3-phasige und Wechselstromsysteme, AI897. Einstellbarer Ansprechwert 10.80kΩ Kein separater Hilfsspannungsanschluß notwendig 1 Wechsler 45mm Baubreite. Die Isolationsüberwachung AI897 zeigt den Isolationswiderstand von ungeerdeten 3-phasigen und Wechselstromsystemen zur Erde an. Das Gerät funktioniert nach dem Ruhestromprinzip, d. h. das Ausgangsrelais spricht an, wenn Netzspannung an die Klemmen A1 → angelegt wird. Das Ausgangsrelais unterbricht, wenn der Ansprechsollwert unterschritten wird. Eine Brücke zwischen den Klemmen LT1 und LT2 ermöglicht es, die AI897 für die Speicherung zu programmieren; entfernen Sie die Brücke für Programmhystereseverhalten. Die Brücke kann durch eine Löschtaste mit NC-Kontakt ersetzt werden. Es gibt eine PT-Prüftaste an der Vorderseite des Geräts zum Prüfen auf Funktionstüchtigkeit. Eine externe Prüftaste (gemäß VDE 0413) ist ebenfalls möglich. Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Isolierung | Elektrische Phasen: | 1, 3 | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Verzögerungszeit: | <4.2s | Serie: | AI 897 | Breite: | 45mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, dold&söhne unterspannungsrelais 230v, industrierelais, überwachungsrelais dold, 2409033, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Dold, AI897AC45400Hz230V1080kOhm, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| |