Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SMD-Sicherung 80A 80V Keramik 7.3mm 4mm 5.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2408279
EAN/GTIN:
     5059044332658
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 80A
Betriebsspannung = 80V
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 7.3mm
Gehäusebreite = 4mm
Gehäusehöhe = 5.8mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Abmessungen = 7.3 x 5.8 x 4mm
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Betriebsspannung:
80V
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
7.3mm
Gehäusebreite:
4mm
Gehäusehöhe:
5.8mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Abmessungen:
7.3 x 5.8 x 4mm
Weitere Suchbegriffe: 2408279, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, 28MH80A80V, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.571,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 3,57119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3.934,35*
€ 4.681,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3.900,73*
€ 4.641,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3.765,57*
€ 4.481,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.578,71*
€ 4.258,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3.571,19*
€ 4.249,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.