Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplatten-Gehäuse, Polycarbonat, 100 x 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2407274
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1246286
EAN/GTIN:
     4063151346997
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leiterplattengehäuse
Touch Display
Touchdisplay
Abmessungen Innen = 100 x 62mm
Länge Innen = 100 mm
Breite Innen = 100 mm
Höhe Innen = 62 mm
Gehäusematerial = Polycarbonat
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
100 x 62mm
Länge Innen:
100 mm
Breite Innen:
100 mm
Höhe Innen:
62 mm
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, universalgehäuse, 2407274, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Phoenix Contact, 1246286, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,70*
€ 91,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,40*
€ 93,74*
€ 5,46*
ab € 72,65*
€ 93,92*
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 96,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 158,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.