Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse mit Touchdisplay 1246286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalgehäuse mit Touchdisplay 1246286
Universalgehäuse mit Touchdisplay 1246286
Artikel-Nr.:
     6012B-67666094
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1246286
EAN/GTIN:
     4063151346997
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leiterplattengehäuse
Touch Display
Touchdisplay

Universalgehäuse mit Touchdisplay 1246286

Universalgehäuse, Flache Bauform (GD), mit 2,4"
Touchdisplay, Breite: 125 mm
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-20..70 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,92*
€ 89,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,62*
€ 92,37*
€ 5,46*
ab € 72,87*
€ 92,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 96,53*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,67*
€ 106,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.