Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Entstörfilter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker 2,1 mA / 400Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-240725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     240725
EAN/GTIN:
     5056070972377
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Serie = TFNF
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 90mm
Tiefe = 52mm
Kapazität = 0.47 x 2 μF, 22 x 2pF
Induktivität = 5 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 220kΩ

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Serie:
TFNF
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
90mm
Tiefe:
52mm
Kapazität:
0.47 x 2 μF, 22 x 2pF
Induktivität:
5 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
220kΩ
Weitere Suchbegriffe: 240725, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, TFNF10C, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.