Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Himalayan, Unisex, Sicherheitsstiefel, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2407063
Hersteller:
     Himalayan
Herst.-Nr.:
     1120BK100
EAN/GTIN:
     5055286165351
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 10,5
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
10,5
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, arbeitsstiefel, himalayan sicherheitsstiefel, 2407063, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Himalayan, 1120BK100, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,43*
€ 67,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,08*
€ 64,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,57*
€ 60,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,07*
€ 50,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.