Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsonic SKS M12 Ultraschallsensor PNP 20 → 30 V DC, Kubisch 250 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406683
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     sks-15/CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter
Sensortechnik = Ultraschall
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 250 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M8-Initiatorstecker
Serie = SKS
Länge = 36.7mm
Breite = 16.7mm
Tiefe = 16.1mm
Gehäusematerial = ABS
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
250 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M8-Initiatorstecker
Serie:
SKS
Länge:
36.7mm
Breite:
16.7mm
Tiefe:
16.1mm
Gehäusematerial:
ABS
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor microsonic, ultraschall sensor, ultraschall sensor m8, 2406683, Automation, Sensoren, Näherungsschalter, Microsonic, sks15CD, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,89*
€ 364,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,83*
€ 288,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.