| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2406358 Herst.-Nr.: 1663 SCH FTT KIT EAN/GTIN: 0195112035740 |
| |
|
| | |
| Schleifenimpedanz-Prüfart = Phase-Erde, Phase-Neutral Automatischer RCD Test = Ja RCD Rampentest = Ja Ohne Auslösung = Nein Isolationsprüfspannung = 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000V Erdwiderstand = Ja Schnittstellentyp = USB RCD Prüfart = AC, G, S IP Schutzart = IP40 Batterietyp = AA Weitere Informationen: | | Schleifenimpedanz-Prüfart: | Phase-Erde, Phase-Neutral | Automatischer RCD Test: | Ja | RCD Rampentest: | Ja | Ohne Auslösung: | Nein | Isolationsprüfspannung: | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000V | Erdwiderstand: | Ja | Schnittstellentyp: | USB | RCD Prüfart: | AC, G, S | IP Schutzart: | IP40 | Batterietyp: | AA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fi-tester, 2406358, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionsprüfgeräte, Fluke, 1663SCHFTTKIT |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.542,14* | € 1.673,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.509,50* | € 1.674,27* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.504,75* | € 1.679,07* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.555,01* | € 1.687,45* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.588,95* | € 1.715,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|