Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 5U, Stahl, Ges H. 150mm, Schwarz, 1.4kg, 2-beinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406239
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK519WALLV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Rahmentyp = 2-beinig
Höheneinheiten HE = 5U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 150mm
Gewicht = 1.4kg
Weitere Informationen:
Rahmentyp:
2-beinig
Höheneinheiten HE:
5U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
150mm
Gewicht:
1.4kg
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll schrank, 2406239, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, RK519WALLV, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,16*
€ 96,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 106,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.