Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS 840 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EMERSON – AVENTICS 840 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt
EMERSON – AVENTICS 840 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-2405766
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     5728400420
EAN/GTIN:
     5060641283854
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 4/2
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = 840
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 4/2
Gehäusematerial = Polyoxymethylene
Durchflussrate max. = 200l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.6W
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebstemperatur min. = -15°C

Pneumatisches Magnetventil von AventicsDas 4/2-Wege-Ventil der Aventics 840-Serie verfügt über einen 6x1-Anschlussausgang, Eingangs- und Auslassanschluss. Dieses pneumatische Polyoxymethylenventil hat eine maximale Durchflussmenge von 200 l/min mit einem Betriebsdruck zwischen 1,5 bar und 10 bar. Seine Magnetspannung beträgt 24 V dc mit 1,6 W Leistungsaufnahme.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperatur zwischen -15 °C und 50 °C. Zusammensteckbare Ventilsysteme ermöglichen die Montage von kundenspezifischen Systemen Thermoplastische Konstruktion sorgt für ein System mit geringem Gewicht Ventile verfügen über integrierte Schlauchhaken für einfachen AufsteckrohranschlussZertifizierungenEn 175301-803, Form C Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
4/2
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
840
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
4/2
Gehäusematerial:
Polyoxymethylene
Durchflussrate max.:
200l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.6W
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, elektrisches wegeventil 24v, 2405766, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, EMERSON – AVENTICS, 5728400420, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 60,29*
€ 78,48*
2 Tage
247
1
€ 5,90*
ab € 69,11*
€ 87,07*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 82,91*
€ 100,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
935980228 RS GDSN 207 schwarz
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.