| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2405590 Herst.-Nr.: TS64GSSD530K EAN/GTIN: 0760557849988 |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = SSD Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Nein Kapazität = 64 GB Nand-Typ = TLC Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | SSD | Intern/Extern: | Intern | Industrieausführung: | Nein | Kapazität: | 64 GB | Nand-Typ: | TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend 2.5" solid state disk, internes ssd, interne ssd 2,5", 2405590, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS64GSSD530K, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |