| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2405562 Herst.-Nr.: TS512GSSD452P EAN/GTIN: 0760557851745 |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = SSD Intern/Extern = Intern Formfaktor = 2,5 Zoll Kapazität = 512 GB Nand-Typ = TLC Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | SSD | Intern/Extern: | Intern | Formfaktor: | 2,5 Zoll | Kapazität: | 512 GB | Nand-Typ: | TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend 512 gb interne ssd, internes ssd, interne ssd 2,5", 2405562, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS512GSSD452P, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |