| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2405506 Herst.-Nr.: TS256GUSD430T EAN/GTIN: 0760557849872 |
| |
|
| | |
| Kartenformat = MicroSDXC Kapazität = 256 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = A2, U3, V30 Industrieausführung = Nein Nand-Typ = TLC Weitere Informationen: | | Kartenformat: | MicroSDXC | Kapazität: | 256 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | A2, U3, V30 | Industrieausführung: | Nein | Nand-Typ: | TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, transcend 256 gb micro sd card, micro sd, micro sd 256gb, 2405506, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Transcend, TS256GUSD430T, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |