Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF 12M zylindrisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl-Empfänger, Bereich 8 m, PNP Ausgang, M12 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405398
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS024U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl-Empfänger
Erfassungsbereich = 8 m
Ausgangstyp = PNP
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 10→30V
Lichtquelle = Rote LED
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = Messing, vernickelt
Gewindegröße = M12
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl-Empfänger
Erfassungsbereich:
8 m
Ausgangstyp:
PNP
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
10→30V
Lichtquelle:
Rote LED
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Messing, vernickelt
Gewindegröße:
M12
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff lichttaster, lichttaster, 2405398, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, BALLUFF, BOS024U, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,69*
€ 59,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,63*
€ 63,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,50*
€ 73,24*
€ 5,46*
ab € 57,45*
€ 73,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,55*
€ 77,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.