Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF RFID-Kennzeichnungen Typ RFID Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405371
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS004F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Gerätetyp = RFID
Verbindungstyp = Drahtlos
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Länge = 40mm
Breite = 22mm
Tiefe = 6.5mm
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
RFID
Verbindungstyp:
Drahtlos
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Länge:
40mm
Breite:
22mm
Tiefe:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: balluff rfid tags, nfc tag, 2405371, Automation, Sensoren, RFIDs, BALLUFF, BIS004F, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,62*
€ 30,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,34*
€ 31,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,31*
€ 32,01*
€ 5,46*
ab € 23,62*
€ 32,26*
€ 3,90*
ab € 26,79*
€ 36,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.