Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF RFID-Tag Typ RFID Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405370
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS0046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Gerätetyp = RFID
Verbindungstyp = Drahtlos
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Länge = 50mm
Breite = 50mm
Tiefe = 3.3mm
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
RFID
Verbindungstyp:
Drahtlos
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Tiefe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: balluff rfid tags, nfc tag, BALLUFF, BIS0046, 2405370, Automation, Sensoren, RFIDs, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,08*
€ 14,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,47*
€ 15,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,34*
€ 22,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.