Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF RFID-Kennzeichnungen Typ RFID Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405368
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Gerätetyp = RFID
Verbindungstyp = Drahtlos
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Länge = 20mm
Breite = 20mm
Tiefe = 2.8mm
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
RFID
Verbindungstyp:
Drahtlos
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Tiefe:
2.8mm
Weitere Suchbegriffe: balluff rfid tags, nfc tag, 2405368, Automation, Sensoren, RFIDs, BALLUFF, BIS0044, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,15*
€ 14,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,67*
€ 15,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.