Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF RFID-Kennzeichnungen Typ RFID Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405365
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Gerätetyp = RFID
Verbindungstyp = Drahtlos
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Länge = 12mm
Breite = 12mm
Tiefe = 6mm
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
RFID
Verbindungstyp:
Drahtlos
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Länge:
12mm
Breite:
12mm
Tiefe:
6mm
Weitere Suchbegriffe: balluff rfid tags, nfc tag, 2405365, Automation, Sensoren, RFIDs, BALLUFF, BIS0009, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,85*
€ 61,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,59*
€ 64,66*
€ 5,46*
ab € 49,64*
€ 67,05*
Frei Haus
ab € 50,51*
€ 68,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 52,49*
€ 71,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.