Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus Schnittstellenkonverter, DB-9, RJ45, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405258
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Bus-Typ = FIPIO, RS232, RS422, RS485
Stecker A = DB-9
Stecker B = RJ45
Anschluss B Gender = Stecker
Baud Rate max. = 1Mbit/s
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
FIPIO, RS232, RS422, RS485
Stecker A:
DB-9
Stecker B:
RJ45
Anschluss B Gender:
Stecker
Baud Rate max.:
1Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, rj-45 stecker, 2405258, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Anybus, AB7011, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,52*
€ 841,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,00*
€ 827,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,30*
€ 784,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,41*
€ 727,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,65*
€ 707,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.