Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402768
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199221 DILM7-10(24V50/60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081973057
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 24 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 7 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
7 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hauptschütz 24v, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2402768, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199221DILM710(24V5060HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,28*
€ 31,41*
€ 5,95*
ab € 24,27*
€ 32,75*
€ 5,46*
ab € 25,18*
€ 33,95*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,52*
€ 34,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,92*
€ 38,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
283130 DILM12-XSL
ab € 7,85*
Zubehör
Eaton
104946 DILM32-XTED11-100(RA24)
ab € 48,71*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,73*
Zubehör
Eaton
283108 DILM12-XRL
ab € 7,65*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,89*
Zubehör
Eaton
199314
ab € 5,98*
Zubehör
Eaton
199320
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
109400
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.