Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Diode / 200mA DFN1412D-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2401752
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT54QCZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN1412D-3
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Diodenkonfiguration = Einfach
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN1412D-3
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Diodenkonfiguration:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: 2401752, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, BAT54QCZ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 50.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.