Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem 29Y36 Edelstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Abisolierer Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 29Y36 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y36 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y36 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y36 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y36 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y36 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2400725
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     29Y36
EAN/GTIN:
     4003019071050
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Modellnummer = 29Y36
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzenform = Abisolierer
Antimagnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
29Y36
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
Abisolierer
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, erem präzisionspinzette 120mm, erem feinspitzpinzette, spitzpinzette, 2400725, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, Erem, 29Y36, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,27*
€ 170,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 198,05*
Frei Haus
ab € 161,12*
€ 198,69*
€ 5,90*
ab € 163,53*
€ 209,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
29W30
ab € 43,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.