Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Jump Unisex Knöchel-Sicherheitsstiefel Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 49 / UK 14, EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2400333
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6246166-49/7
EAN/GTIN:
     3603836048191
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Jump
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 49
Schuhgröße UK = 14
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Obermaterial = Leder
Weitere Informationen:
Serie:
Jump
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
49
Schuhgröße UK:
14
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Obermaterial:
Leder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,26*
€ 124,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,78*
€ 126,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,86*
€ 150,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,73*
€ 148,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,63*
€ 143,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,83*
€ 128,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,78*
€ 115,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.