Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Jump Unisex Knöchel-Sicherheitsstiefel Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 7, EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2400325
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6246166-40/7
EAN/GTIN:
     3603836048108
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Jump
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 7
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Jump
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
7
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 117,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,31*
€ 125,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,06*
€ 139,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,56*
€ 137,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,47*
€ 132,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,49*
€ 119,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,90*
€ 105,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.