Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Jump Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 7, EN20345 S3, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2400309
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6246165-40/7
EAN/GTIN:
     3603836047958
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Jump
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
Jump
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,92*
€ 145,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,31*
€ 144,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,17*
€ 133,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,14*
€ 123,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,14*
€ 109,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.