Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram T9 LED-Leuchtröhre, 220 →240 V ac, 12 W / 1320 lm, G10q-Sockel 22W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     108EL-2398531
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075604612
EAN/GTIN:
     4058075604612
Suchbegriffe:
LED Ringform
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G10q
Länge metrisch = 212mm
Leistung = 12 W
Lampengröße = T9
Fluoreszierende äquivalente Wattleistung = 22W
Lichtstärke = 1320 lm
Nennspannung = 220 →240 V ac
Serie = SubstiTUBE
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
212mm
Leistung:
12 W
Lampengröße:
T9
Fluoreszierende äquivalente Wattleistung:
22W
Lichtstärke:
1320 lm
Nennspannung:
220 →240 V ac
Serie:
SubstiTUBE
Weitere Suchbegriffe: Sockel G10q, Vorschaltgerät, sockel g10q 12w, leuchtmittel g10q, vorschaltgerät osram, 2398531, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED Röhren, Osram, 4058075604612, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Tube Lights
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 7,50*
ab € 5,90*
€ 9,27*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 11,35*
12 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,95*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,42*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.