Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sprungkontakt-Mikroschalter Hebel-Betätiger PCB, 0,5 A bei 30 V DC, Einpoliger Ein/Aus-Schalter (SPST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2398423
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SAJ405XHL0N30SNOUPQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 0,5 A bei 30 V DC
Kontaktanordnung = Einpoliger Ein/Aus-Schalter (SPST)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
0,5 A bei 30 V DC
Kontaktanordnung:
Einpoliger Ein/Aus-Schalter (SPST)
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, microschalter hebel, antriebskopf schwenkhebel, mikroschalter 30v, 2398423, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, SAJ405XHL0N30SNOUPQ, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,82*
1 Tag
1924
1
€ 14,99*
ab € 0,602*
€ 1,158*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.