Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sprungkontakt-Mikroschalter Hebel-Betätiger PCB, 3 A bei 125 V AC, Einpoliger Ein/Aus-Schalter (SPST)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2398364
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SAJ13XXHL0N88SNOPTQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 3 A bei 125 V AC
Kontaktanordnung = Einpoliger Ein/Aus-Schalter (SPST)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
3 A bei 125 V AC
Kontaktanordnung:
Einpoliger Ein/Aus-Schalter (SPST)
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, microschalter 125 v 3 a, antriebskopf schwenkhebel, microschalter hebel, 2398364, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, SAJ13XXHL0N88SNOPTQ, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1692
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,562*
€ 0,935*
Lager 108
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,506* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 317,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.