Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional 9V 5.8V min., SMD ST0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2396253
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESD051-1F4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 9V
Durchschlagspannung min. = 5.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = ST0201
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
9V
Durchschlagspannung min.:
5.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
ST0201
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2396253, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESD0511F4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.