| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2395339 Herst.-Nr.: TB 64 8M 20 EAN/GTIN: 4014486230840 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 64 Teilung = 8mm Passend für Riemenbreite = 20mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 64 | Teilung: | 8mm | Passend für Riemenbreite: | 20mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 20mm, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2395339, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB648M20, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,52* | € 29,77* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,84* | € 30,34* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,93* | € 30,50* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 34,11* | € 45,50* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 59,47* | € 77,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|