| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026830 Herst.-Nr.: TB648M20 EAN/GTIN: 4014486230840 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für Taper-Buchsen 8M 20 TB 64 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | TB648M20 | Werksnummer: | 1578037 | Profil: | 8M | Breite netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 2,700000 | Gewicht brutto Kg: | 2,700000 | Innendurchmesser mm: | 12,00 | Aussendurchmesser mm: | 32,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,66* | € 29,73* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,76* | € 30,31* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,85* | € 30,46* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 34,01* | € 45,53* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 59,30* | € 77,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|