Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact LED 3200 Cd, 24 V DC / 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395125
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701784
EAN/GTIN:
     4046356863803
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
24 v led alarmlicht
Lampentyp = LED
Leistung = 9 W
Nennspannung = 24 V DC
dimmbar = Nein
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Leistung:
9 W
Nennspannung:
24 V DC
dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: alarmlicht 24v, led dauerleuchte, 2395125, Beleuchtung, Leuchten, Lagerleuchten, Phoenix Contact, 2701784, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Low Bay & High Bay Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,92*
€ 1.358,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,68*
€ 1.338,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,41*
€ 1.286,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,55*
€ 1.207,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,88*
€ 1.174,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.