Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ X2 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ X2 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,
Pilz PNOZ X2 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,
Artikel-Nr.:
     108EL-2391049
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774303
EAN/GTIN:
     4046548011739
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 2
Reset-Typ = Manuell
Bereich = PNOZ X
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 121mm
Gütegrad = E

PNOZ X2 - Not-Aus-Schaltgerät und Schutztürwächter, Kategorie 4. Versorgung: 24V DC bei Nothalt-Tastern 1- oder 2-kanaliger Eingang Rückführungs-Steuerschleife für die Überwachung externer Relais/Schütze LED-Anzeigen: Versorgung, Kanal 1 und 2 Relais-Ausgang: 2 Schließer PNOZ X2: überwachte manuelle Rückstellung 22,5mm Gehäuse, DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
2
Reset-Typ:
Manuell
Bereich:
PNOZ X
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
121mm
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 2391049, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Pilz, 774303, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,12*
€ 125,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,14*
€ 125,64*
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 130,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,97*
€ 130,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 140,04*
€ 161,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.