Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitzzange / Backen 41mm, gebogen 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     108EL-2386958
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 35 160
EAN/GTIN:
     4003773029144
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 41mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
41mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Langbeckzange, Rundzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, 2386958, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 3035160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 14,26*
€ 19,98*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 14,42*
€ 20,03*
6
€ 5,95*
ab € 15,68*
€ 20,14*
1
€ 4,90*
ab € 14,45*
€ 20,26*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,82*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.