Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitzzange / Backen 50mm, gebogen 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Spitzzange / Backen 50mm, gebogen 190 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2386955
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 21 190
EAN/GTIN:
     4003773085836
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik-spitzzange knipex geboge...
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 190 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 50mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
190 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
50mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 2386955, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 3021190, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.