Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitzzange / Backen 42mm, gebogen 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Spitzzange / Backen 42mm, gebogen 140 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2386953
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 21 140
EAN/GTIN:
     4003773084143
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik-spitzzange knipex geboge...
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 140 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 42mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
140 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
42mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 2386953, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 3021140, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.