Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2386944
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 21 200
EAN/GTIN:
     4003773039747
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik-spitzzange knipex geboge...
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 73mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Weicher, mittelharter, harter Stahldraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
73mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Weicher, mittelharter, harter Stahldraht
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 2386944, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 2621200, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.