Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCK TAPE 260181 Panzerband, Schwarz, 0.25mm x 25mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2385583
Hersteller:
     DUCK TAPE
Herst.-Nr.:
     260181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 25mm
Länge = 10m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.25mm
Finish = Glänzend
Handelsname = Duck Tape
Modellnummer = 260181
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
25mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.25mm
Finish:
Glänzend
Handelsname:
Duck Tape
Modellnummer:
260181
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzertape schwarz 10m, duck tape, panzer-band schwarz, 2385583, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, DUCK TAPE, 260181, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.